€ 2.750,00/ stukexcl. btw
€ 3.327,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 3/0.75 m/min |
Vermogen | 1.1/0.2 kW |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 2000 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 400 V |
Gewicht | 53 kg |
A | 266 mm |
B | 232 mm |
C | 274 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 514 mm |
G1 | 570 mm |
H | 511 mm |
H1 | 599 mm |
H2 | 567 mm |
J | 28 mm |
G2 | 561 mm |