€ 2.085,00/ stukexcl. btw
€ 2.522,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 4 m/min |
Vermogen | 0.7 kW |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 1000 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 400 V |
Gewicht | 20 kg |
A | 212 mm |
B | 192 mm |
C | 218 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 407 mm |
G1 | 485 mm |
H | 409 mm |
H1 | 487 mm |
H2 | 456 mm |
J | 22 mm |
G2 | 463 mm |