Eriks
REMA

REMA Electrische kettingtakel (direct gestuurd 400 V) SR021/51 500/2-4/1

  • ERIKS:23794766
  • Fabrikant:8717365099595
Image 1
SR 400V direct gestuurde elektrische kettingtakel
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijssnelheid
4/1.0 m/min
Vermogen
0,32/0,08 kW
Elektrische aandrijving
Ja
Hijslast
500 kg
Model
Elektrische takel
Bedrijfsspanning
400 V
Stuurspanning
400 V
Gewicht
18 kg
A
212 mm
B
192 mm
C
218 mm
D
58 mm
E
27 mm
G
407 mm
G1
485 mm
H
409 mm
H1
487 mm
H2
456 mm
J
22 mm
G2
454 mm