Elektrische kettingtakel type SR 230V met 24 V-afstandsbediening
Deze compacte elektrische kettingtakel van 230 V en een geringe hoogte beschikt over een hoge inschakelduur, waardoor grote hijshoogten mogelijk zijn. Voor de eenfase-netaansluiting moet een kabel met een diameter van tenminste 2,5 mm² worden aangelegd. Indien ter plaatse een stroomverdeler beschikbaar is, moet de netaansluitkabel in verband met een mogelijk spanningsverlies, zo kort mogelijk worden gehouden.
• Uitvoering: speciale motor met hoge thermische belastbaarheid
• Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
• Slipkoppeling/remcomponent: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of overbelasting niet neerstorten)
• Haak: met zekering
• Ketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
• Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
• Toepassing: stationair, met haakophangoog of in combinatie met loopkat
• Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, afstandsbediening (directe besturing), voedingskabel 1 m, kunststof kettingmagazijn
• Op aanvraag: grotere hijs- en bedieningshoogten, kettingmagazijn met grote capaciteit, afstandsbediening, loopkat leverbaar
Kenmerken:
Type: SR070/01
Draagvermogen: 2000 kg
Hijssnelheid: 3 m/min
Ketting: 7,2x21 mm
FEM 9.511 hefmotor: 1Bm
Inschakelduur (ED%-sw/h): 25/150
Motorvermogen: 1,1 kW
Standaard kettingmagazijn voor hijshoogte: 4 m