Eriks
REMA

REMA Electrische hijs-treklier CP-300 KG spanning 230VAC

  • ERIKS:23795115
  • Fabrikant:8717365260964
Image 1
REMA Superwinch assortiment bestaat uit 12 en 24 VDC acculieren van 907 kg tot 7.400 kg
Opslaan in lijst

€ 930,00/ stukexcl. btw

€ 1.125,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
6 mm
Bedrijfsspanning
230 V
Trekvermogen
300 kg
Touwlengte
30 m
Gewicht
38 kg