Elektrische kettingtakel SR 400 V
Deze compacte elektrische kettingtakel van 400 V en een geringe hoogte beschikt, dankzij de luchtgekoelde motor, over een hoge inschakelduur. De kettingtakel is ook geschikt voor extreme omstandigheden tot 200°C. De modulaire constructie vereenvoudigt de service en het onderhoud.
• Uitvoering: 400 V, 3 fasen, 50 Hz –24 V-afstandsbediening
• Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
• Modulaire constructie: de motor, gesloten aandrijving en rem kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
• Slipkoppeling: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of overbelasting niet neerstorten)
• Kettingbevestiging: gepatenteerd, eenvoudig en snel ombouwen van een gebruik met één naar twee strengen
• Haak: met zekering
• Ketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
• Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
• Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, afstandsbediening 24 V, inclusief elektrische eindschakelaars voor het hijsen en neerlaten, netkabel 1 m, kunststof kettingmagazijn, thermobeveiliging tegen elektrische overbelasting
• Op aanvraag: grote hijs- en bedieningshoogten, afstandsbesturing, duwloopkat en elektrische kat
Type SR111 * met enkelvoudig ophangoog
Kenmerken:
Type: SR111/52*
Draagvermogen: 2500 kg
Hijssnelheid: 10/2,5 m/min
Aantal sprongen: 1
Ketting: 11,3x31 mm
FEM 9.511 hefmotor: 2 m
Inschakelduur 120 sch/uur: 40/25/150 %
Motorvermogen: 4,4/1,1 kW