Eriks
REMA

REMA El. kettingtakel SR091/551600-24V-3M

  • ERIKS:14339521
  • Fabrikant:8717365182938
Image 1
Elektrische kettingtakel SR 400 V

Deze compacte elektrische kettingtakel van 400 V en een geringe hoogte beschikt, dankzij de luchtgekoelde motor, over een hoge inschakelduur. De kettingtakel is ook geschikt voor extreme omstandigheden tot 200°C. De modulaire constructie vereenvoudigt de service en het onderhoud.

•    Uitvoering: 400 V, 3 fasen, 50 Hz –24 V-afstandsbediening
•    Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
•    Modulaire constructie: de motor, gesloten aandrijving en rem kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
•    Slipkoppeling: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of overbelasting niet neerstorten)
•    Kettingbevestiging: gepatenteerd, eenvoudig en snel ombouwen van een gebruik met één naar twee strengen
•    Haak: met zekering
•    Ketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
•    Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
•    Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, afstandsbediening 24 V, inclusief elektrische eindschakelaars voor het hijsen en neerlaten, netkabel 1 m, kunststof kettingmagazijn, thermobeveiliging tegen elektrische overbelasting
•    Op aanvraag: grote hijs- en bedieningshoogten, afstandsbesturing, duwloopkat en elektrische kat

Kenmerken:
Type: SR091/55
Draagvermogen: 1600 kg
Hijssnelheid: 8/2 m/min
Aantal sprongen: 1
Ketting: 9,0x27 mm
FEM 9.511 hefmotor: 2 m
Inschakelduur 120 sch/uur: 60/25/240 %
Motorvermogen: 3/0,75 kW
Opslaan in lijst

€ 3.650,00/ stukexcl. btw

€ 4.416,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA