Eriks
REMA

REMA El. kettingtakel SR050/021000KG-230V/24V-3M

  • ERIKS:14339530
  • Fabrikant:8717365113826
Image 1
Elektrische kettingtakel type SR 230V met 24 V-afstandsbediening

Deze compacte elektrische kettingtakel van 230 V en een geringe hoogte beschikt over een hoge inschakelduur, waardoor grote hijshoogten mogelijk zijn. Voor de eenfase-netaansluiting moet een kabel met een diameter van tenminste 2,5 mm² worden aangelegd. Indien ter plaatse een stroomverdeler beschikbaar is, moet de netaansluitkabel in verband met een mogelijk spanningsverlies, zo kort mogelijk worden gehouden.

•    Uitvoering: speciale motor met hoge thermische belastbaarheid
•    Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
•    Slipkoppeling/remcomponent: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of overbelasting niet neerstorten)
•    Haak: met zekering
•    Ketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
•    Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
•    Toepassing: stationair, met haakophangoog of in combinatie met loopkat
•    Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, afstandsbediening (directe besturing), voedingskabel 1 m, kunststof kettingmagazijn
•    Op aanvraag: grotere hijs- en bedieningshoogten, kettingmagazijn met grote capaciteit, afstandsbediening, loopkat leverbaar

Kenmerken:
Type: SR050/02
Draagvermogen: 1000 kg
Hijssnelheid: 4 m/min
Ketting: 5,2x15 mm
FEM 9.511 hefmotor: 1Bm
Inschakelduur (ED%-sw/h): 25/150
Motorvermogen: 0,7 kW
Standaard kettingmagazijn voor hijshoogte: 5 m
Opslaan in lijst

€ 2.740,00/ stukexcl. btw

€ 3.315,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA