Eriks
REMA

REMA Duwloopkat 116/3000KG/ voor flensbreedte 100-203MM

  • ERIKS:14339533
  • Fabrikant:8717365003097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat type 116Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen met platte en schuine flens. • Draagvermogen: 500 tot 5000 kg • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuksteunen: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 116Draagvermogen: 3000 kgFlensbreedte: 100–203 mmMin. radius: 1300 mmMaat A: 343 mmMaat B: 332 mmMaat C: 86,0 mmMaat D: 13,6 mm
Opslaan in lijst

€ 352,50/ stukexcl. btw

€ 426,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Gewicht
27 kg