Loopkat type 116Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen met platte en schuine flens. • Draagvermogen: 500 tot 5000 kg • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuksteunen: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 116Draagvermogen: 2000 kgFlensbreedte: 88–203 mmMin. radius: 1100 mmMaat A: 327 mmMaat B: 276 mmMaat C: 76,0 mmMaat D: 12,0 mm