Eriks
REMA

REMA Draagklem RMAC draagvermogen 1000kg

  • ERIKS:12970415
  • Fabrikant:8717365114755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Balkenklem RMAC

Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt aan hoekstaal. D.m.v. een schroefklem wordt de klem vastgezet zodat deze niet van het profiel af kan schuiven.
•    Kenmerken
Eenvoudige en snelle montage.
Geschikt voor diverse maten hoekprofiel.


Type    A    B    C    D    E    G    H    J
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
RMAC-1T    6    69    70    96    206    15    258    16
RMAC-1.5T    8    99    107    98    270    19    346    20
RMAC-3T    10    99    107    98    343    25,4    490    20

Opslaan in lijst

€ 255,00/ stukexcl. btw

€ 308,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA