Eriks
REMA

REMA Dommekracht VHS-3.0 draaglast 3000 kg

  • ERIKS:23795018
  • Fabrikant:8717365008542
Image 1
Dommekrachten type VHS/KBH

Deze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Uitvoering:
•    robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355
Opslaan in lijst

€ 432,00/ stukexcl. btw

€ 522,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
3000 kg
Min. hoogte
70 mm
Max. hefhoogte
350 mm
Gewicht
12 kg