Eriks
REMA

REMA Dommekracht met grote stabiele voetplaat en ratelslinger DMKR veilige werklast 3000 KG

  • ERIKS:24047078
  • Fabrikant:8717365025822
Image 1
Dommekrachten type DMK/DMKRDeze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep. Geringe krachten nodig door de optimale overbrengingsverhoudingen. Uitvoering: • robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat • Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
3000 kg
Min. hoogte
75 mm
Max. hefhoogte
350 mm
Gewicht
23 kg