Eriks
REMA

REMA Dommekracht met grote stabiele voetplaat en ratelslinger DMKR veilige werklast 1500 KG

  • ERIKS:24047077
  • Fabrikant:8717365025815
Image 1
Dommekrachten type DMK/DMKRDeze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep. Geringe krachten nodig door de optimale overbrengingsverhoudingen. Uitvoering: • robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat • Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355
Opslaan in lijst

€ 310,00/ stukexcl. btw

€ 375,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
1500 kg
Min. hoogte
70 mm
Max. hefhoogte
350 mm
Gewicht
15 kg