Eriks
REMA

REMA Dommekracht KBH-5.0 draaglast 5000 kg geringe hoogte

  • ERIKS:23795023
  • Fabrikant:8717365008610
Image 1
VHS en KBH dommekrachten

Kenmerken
    Volgens DIN 7355
    Type KBH heeft een geringe bouwhoogte
    Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep
    Op verzoek leverbaar met ratelslinger

Opslaan in lijst

€ 510,00/ stukexcl. btw

€ 617,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
5000 kg
Min. hoogte
70 mm
Max. hefhoogte
300 mm
Gewicht
22 kg