Eriks
REMA

REMA Dommekracht KBH-1.5 draaglast 1500 kg geringe hoogte

  • ERIKS:23795021
  • Fabrikant:8717365008597
Image 1
Dommekrachten type VHS/KBH

Deze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Uitvoering:
•    robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355
Opslaan in lijst

€ 378,00/ stukexcl. btw

€ 457,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
1500 kg
Min. hoogte
70 mm
Max. hefhoogte
300 mm
Gewicht
11 kg