Eriks
REMA

REMA Dommekracht DMK-3,0 draaglast 3000 kg

  • ERIKS:23795027
  • Fabrikant:8717365000324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DMK dommekrachten

Kenmerken Geproduceerd volgend DIN 7355 Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep Ratelslinger leverbaar tegen meerprijs Type DMK – standaard model Type DMKK – kort model Type DMKV – verstelbare klauw in 6 posities Klauwverstelling 3/10/15 ton: 97 mm 5 ton: 106 mm

Opslaan in lijst

€ 328,00/ stukexcl. btw

€ 396,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
3000 kg
Min. hoogte
75 mm
Max. hefhoogte
350 mm
Gewicht
20 kg