Kenmerken Geproduceerd volgend DIN 7355 Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep Ratelslinger leverbaar tegen meerprijs Type DMK – standaard model Type DMKK – kort model Type DMKV – verstelbare klauw in 6 posities Klauwverstelling 3/10/15 ton: 97 mm 5 ton: 106 mm
€ 650,00/ stukexcl. btw
€ 786,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150