Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 9500 KG 1-1/8

  • ERIKS:23795517
  • Fabrikant:8717365013706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 72,30/ stukexcl. btw

€ 87,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
32 mm
Binnenbreedte
47 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
3.28 kg