Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 8500 KG 1

  • ERIKS:23795516
  • Fabrikant:8717365013690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 48,20/ stukexcl. btw

€ 58,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
28 mm
Binnenbreedte
43 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
2.32 kg