Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 6500 KG 7/8

  • ERIKS:23795515
  • Fabrikant:8717365013683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 33,85/ stukexcl. btw

€ 40,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
25 mm
Binnenbreedte
36 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
1.56 kg