Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 3250 KG 5/8

  • ERIKS:23795513
  • Fabrikant:8717365013669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 18,66/ stukexcl. btw

€ 22,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
19 mm
Binnenbreedte
27 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.65 kg