Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 2000 KG 1/2

  • ERIKS:23795512
  • Fabrikant:8717365013652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 14,10/ stukexcl. btw

€ 17,06incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
2 kg
Pendiameter (M..)
16 mm
Binnenbreedte
22 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.37 kg