Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 17000 KG 1-1/2

  • ERIKS:23795520
  • Fabrikant:8717365013737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 164,60/ stukexcl. btw

€ 199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
17 kg
Pendiameter (M..)
42 mm
Binnenbreedte
60 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
7.89 kg