Eriks
REMA

REMA D-sluiting type G-4151 gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van schroefpen 1500 KG 7/16

  • ERIKS:23795511
  • Fabrikant:8717365013645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4151
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd.
Voorzien van schroefpen.
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
13 mm
Binnenbreedte
18 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.21 kg