Eriks
REMA

REMA D-sluiting gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van bout, moer en splitpenborging G 4153 SP 4750 KG 3/4

  • ERIKS:23795524
  • Fabrikant:8717365013775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4153Veiligheidsfaktor 6.Gegalvaniseerd.Voorzien van bout, moer en spitpenborging.
Opslaan in lijst

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
22 mm
Binnenbreedte
31 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
1.06 kg