Eriks
REMA

REMA D-sluiting gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van bout, moer en splitpenborging G 4153 SP 3250 KG 5/8

  • ERIKS:23795523
  • Fabrikant:8717365013768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4153Veiligheidsfaktor 6.Gegalvaniseerd.Voorzien van bout, moer en spitpenborging.
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Pendiameter (M..)
19 mm
Binnenbreedte
27 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.65 kg