Eriks
REMA

REMA D-sluiting gegalvaniseerd met veiligheidsfactor 6 en voorzien van bout, moer en splitpenborging G 4153 SP 2000 KG 1/2

  • ERIKS:23795522
  • Fabrikant:8717365013751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
D-sluiting type G-4153Veiligheidsfaktor 6.Gegalvaniseerd.Voorzien van bout, moer en spitpenborging.
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
2 kg
Pendiameter (M..)
16 mm
Binnenbreedte
22 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.37 kg