Eriks
REMA

REMA Buisklem CRK-0.5 draaglast 500 kg

  • ERIKS:23795685
  • Fabrikant:8717365015106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CRK buisklemmen

Speciaal ontwikkeld voor het hijsen van buizen en rondmateriaal.

Opslaan in lijst

€ 391,40/ stukexcl. btw

€ 473,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Max. openingswijdte
114 mm
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
4 kg