Eriks
REMA

REMA Buisklem CPH-1.5 draaglast 1500 kg

  • ERIKS:23795707
  • Fabrikant:8717365093586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CHP buisklemmenCHP buisklemmen

De REMA PH-serie is ontwikkeld voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen.

Kenmerken
    Met TBK kunststof bekleding
    Deze klemmen worden altijd toegepast per paar
    Levering excl. bevestigingsmateriaal

Opslaan in lijst

€ 311,00/ paarexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
750 kg
Max. openingswijdte
40 mm
Gewicht
3.5 kg