Eriks
REMA

REMA Blokhefklem CBKN Draagvermogen 500 kg

  • ERIKS:12137144
  • Fabrikant:8717365261558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CBKN blokklemmen

Kenmerken
    Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken
    Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch
    De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen
    De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer

Opslaan in lijst

€ 1.044,50/ stukexcl. btw

€ 1.263,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Max. openingswijdte
110 mm
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
7 kg