Eriks
REMA

REMA Balkenklem RMBC draagvermogen 6000kg

  • ERIKS:12970425
  • Fabrikant:8717365114670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Balkenklem RMBC

REMA RMBC balkenklem is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semipermanent ophangpunt.
•    Kenmerken
Compact en licht van gewicht.
Snelle montage.


Type    A    B    C    D    E max.    G    H    J    K min.    M
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
RMBC-2T    125    14    27    107    272    276    20    85    254    42,5
RMBC-3T    130    14    27    107    272    276    20    85    254    42,5
RMBC-5T    140    14    46    122    450    409    25    99    319    57,5
RMBC-6T    140    14    55    116    600    559    25    99    418    50
RMBC-10T    140    20    55    119    600    559    32    99    418    28
RMBC-15T    175    20    76    120    681    660    40    185    555    28
RMBCE-15T    175    20    76    120    834    810    40    185    634    28

Opslaan in lijst

€ 585,00/ stukexcl. btw

€ 707,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA