REMA RMBC balkenklem is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semipermanent ophangpunt.
• Kenmerken
Compact en licht van gewicht.
Snelle montage.
Type A B C D E max. G H J K min. M
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RMBC-2T 125 14 27 107 272 276 20 85 254 42,5
RMBC-3T 130 14 27 107 272 276 20 85 254 42,5
RMBC-5T 140 14 46 122 450 409 25 99 319 57,5
RMBC-6T 140 14 55 116 600 559 25 99 418 50
RMBC-10T 140 20 55 119 600 559 32 99 418 28
RMBC-15T 175 20 76 120 681 660 40 185 555 28
RMBCE-15T 175 20 76 120 834 810 40 185 634 28
€ 200,00/ stukexcl. btw
€ 242,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150