Eriks
REMA

REMA Balken-hijsklem CBV-2.0 draaglast 2000 kg

  • ERIKS:23795696
  • Fabrikant:8717365015212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CBV balken-hijsklemmen

Ontwikkeld voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken met de flenzen in verticale positie.

Kenmerken
    Het hijsoog is zover als mogelijk in de zwaartelijn van de te hijsen balken geplaatst

Opslaan in lijst

€ 508,00/ stukexcl. btw

€ 614,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2000 kg
Max. openingswijdte
20 mm
Geschikt voor H-profiel
Ja
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
8 kg