Ontwikkeld voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken met de flenzen in verticale positie.
Kenmerken
Het hijsoog is zover als mogelijk in de zwaartelijn van de te hijsen balken geplaatst
€ 414,00/ stukexcl. btw
€ 500,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 1000 kg |
Max. openingswijdte | 15 mm |
Geschikt voor H-profiel | Ja |
Met snelsluiting | Ja |
Gewicht | 4 kg |