Eriks
REMA

REMA Balancer type 9363 20-25 kg 2,0 m

  • ERIKS:23794692
  • Fabrikant:8717365000232
Image 1
Veerbalancers in middelzware uitvoering.Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elekrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden.Ontwerp volgens DIN 15112.KenmerkenDoor een hendel instelbaar draagvermogen. Veerbreukbeveiliging; uitgezonderd 9320.Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt.
Opslaan in lijst

€ 670,00/ stukexcl. btw

€ 810,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
25 kg
Touwlengte
2 m
Gewicht
13.2 kg