Eriks
REMA

REMA Balancer type 9358 18-22 kg 2,0 m

  • ERIKS:23794688
  • Fabrikant:8717365000195
Image 1
Balancer voor zware gewichtenMet de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap gewichtloos gemaakt en kan zo tot op iedere hoogte worden bewogen. Uitvoering: • aluminium behuizing • Trommel conisch gelagerd • Speciale veer voor geluidsarm bewegen • Draagkracht instelbaar met hendel • Karabijnhaak • Veiligheidshaak • Flexibele, roestvast stalen kabel • Slijtvaste kabelgeleiding • Instelbare kabellengte • Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112 • Toepassing: geschikt voor normaal en zwaar elektrisch en pneumatisch gereedschap
Opslaan in lijst

€ 431,00/ stukexcl. btw

€ 521,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
22 kg
Touwlengte
2 m
Gewicht
8 kg