Eriks
REMA

REMA Balancer Type 9347 draagkracht 4-6 kg, koordlengte 2,5 m

  • ERIKS:23794680
  • Fabrikant:8717365258886
Image 1
Balancer voor middelzware gewichtenMet de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap door gemiddelde gewichten vrijwel gewichtloos gemaakt en kan zo tot op iedere gewenste hoogte worden bewogen. Uitvoering: • aluminium behuizing • Speciale veer voor geluidsarm bewegen • Draagkracht instelbaar met hendel • Karabijnhaak • Flexibele, roestvast stalen kabel • Slijtvaste kabelgeleiding • Instelbare kabellengte • Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112 • Toepassing: geschikt voor gereedschap zoals bijv. schuurmachines, klinkhamers, boormachines enz.• Lastvalbeveiliging • De kabellengte kan op meerdere plaatsen door licht bewegen van de last worden gefixeerd
Opslaan in lijst

€ 220,00/ stukexcl. btw

€ 266,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
6 kg
Touwlengte
2.5 m
Gewicht
3.45 kg