Eriks
REMA

REMA Balancer Type 9337 draagkracht 4-6 kg, koordlengte 2,5 m

  • ERIKS:24046627
  • Fabrikant:8717365258831
Image 1
Balancer voor middelzware gewichten

Met de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap door gemiddelde gewichten vrijwel gewichtloos gemaakt en kan zo tot op iedere gewenste hoogte worden bewogen.

Uitvoering:
•    aluminium behuizing
•    Speciale veer voor geluidsarm bewegen
•    Draagkracht instelbaar met hendel
•    Karabijnhaak
•    Flexibele, roestvast stalen kabel
•    Slijtvaste kabelgeleiding
•    Instelbare kabellengte

•    Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112
•    Toepassing: geschikt voor gereedschap zoals bijv. schuurmachines, klinkhamers, boormachines enz.
•    Lastvalbeveiliging
•    Punt-fixatie voor dezelfde werkhoogte instelbaar
Opslaan in lijst

€ 170,00/ stukexcl. btw

€ 205,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
6 kg
Touwlengte
2.5 m
Gewicht
3 kg