Eriks
REMA

REMA Balancer type 9320 1-2,5 kg 2,0 m

  • ERIKS:23794669
  • Fabrikant:8717365000041
Image 1
Balancer voor middelzware gewichtenMet de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap door gemiddelde gewichten vrijwel gewichtloos gemaakt en kan zo tot op iedere gewenste hoogte worden bewogen. Uitvoering: • aluminium behuizing • Speciale veer voor geluidsarm bewegen • Draagkracht instelbaar met hendel • Karabijnhaak • Flexibele, roestvast stalen kabel • Slijtvaste kabelgeleiding • Instelbare kabellengte • Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112 • Toepassing: geschikt voor gereedschap zoals bijv. schuurmachines, klinkhamers, boormachines enz.• Punt-fixatie voor dezelfde werkhoogte instelbaar
Opslaan in lijst

€ 109,00/ stukexcl. btw

€ 131,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
2.5 kg
Touwlengte
2 m
Gewicht
1.65 kg