Eriks
REMA

REMA Balancer type 9312 1-2 kg 1,6 m

  • ERIKS:23794667
  • Fabrikant:8717365000027
Image 1
Balancer voor lichte gewichtenMet de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap vrijwel gewichtloos gemaakt en kan zo gemakkelijk binnen handbereik in de gewenste gebruiksstand worden gezet. Uitvoering: • aluminium behuizing • Speciale veer voor geluidsarm bewegen • Draagvermogen instelbaar middels een toets • Karabijnhaak • Extra veiligheids-ophangoog • Flexibele, roestvast stalen kabel • Slijtvaste kabelgeleiding • Instelbare kabellengte • Geïsoleerd ophangsysteem • Vastgezet op een bepaalde plaats • Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112 • Toepassing: geschikt voor licht elektrisch of pneumatisch gereedschap met een gewicht van 0,4 tot 3,0 kg.
Opslaan in lijst

€ 55,00/ stukexcl. btw

€ 66,55incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
2 kg
Touwlengte
1.6 m
Gewicht
0.6 kg