Eriks
REMA

REMA Accu treklier LT2000 maximale trekkracht op trommel 907 kg spanning 12VDC

  • ERIKS:23795087
  • Fabrikant:8717365009150
Image 1
REMA Superwinch assortiment bestaat uit 12 en 24 VDC acculieren van 907 kg tot 7.400 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
4 mm
Bedrijfsspanning
12 V
Trekvermogen
907 kg
Motorvermogen
0.8 kW
Touwlengte
15 m
Gewicht
5.9 kg