Eriks
REMA

REMA Aanlashaak Grade 80 AH-8.0 8000 KG

  • ERIKS:23795343
  • Fabrikant:8717365022340
Image 1
aanlashaken AH
Veilige werklast van 1.000 t/m 8.000 kg.
Aanlashaken zijn universeel te gebruiken op vrachtwagens, aanhang-wagens graafwerk-tuigen, diverse traverses etc.
De haak kan gelast worden zonder enkele nabehandelingen, zoals gloeien e.d.
Aanlashaken zijn voorzien van stabiele en sterke veiligheidskleppen.
Conservering van de haak is poedercoating.
Opslaan in lijst

€ 91,00/ stukexcl. btw

€ 110,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
10 mm
Draagkracht
8000 kg
Binnenlengte
138 mm
Gewicht
3.6 kg