Eriks
REMA

REMA Aanlashaak Grade 80 AH-1.0 1000 KG

  • ERIKS:23795340
  • Fabrikant:8717365022319
Image 1
aanlashaken AH
Veilige werklast van 1.000 t/m 8.000 kg.
Aanlashaken zijn universeel te gebruiken op vrachtwagens, aanhang-wagens graafwerk-tuigen, diverse traverses etc.
De haak kan gelast worden zonder enkele nabehandelingen, zoals gloeien e.d.
Aanlashaken zijn voorzien van stabiele en sterke veiligheidskleppen.
Conservering van de haak is poedercoating.
Opslaan in lijst

€ 29,00/ stukexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
6 mm
Draagkracht
1000 kg
Binnenlengte
76 mm
Gewicht
0.4 kg