Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Stiftslijper RRG-515RE recht 15000 RPM

  • ERIKS:13367063
  • Fabrikant:8717981370214
Image 1
Bijzondere kenmerken:De RED ROOSTER stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking,schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen.Kenmerken:* De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit in de lichte industrie.* Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand.* De rubberommanteling van het motorhuis zorgt voor een goede isolatie.* De gedempte achteruitlaat verstelt eenvoudig het toerental.* Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt.Technische kenmerken:Veiligheidsnorm: EN ISO 11148-7Afmeting slijpschijf (mm): 50RPM: 15000Vermogen (kW): 0,52Spantang (mm): 6Luchtverbruik (l/s): 17,0Gewicht (kg): 0,74Luchtaansluiting: PT 1/4"Slangdiameter (mm): 10,0Vibraties (m/s²): 2,6Geluidsniveau (dB(A)): 80mm A: 200mm B: 43mm C: 21mm D: 50Maximale Luchtdruk (Bar): 6,3
Opslaan in lijst

€ 136,00/ stukexcl. btw

€ 164,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Toerental
15000 tr/min
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
80 dB
Trillingen
2.6 m/s²
Vermogen
0.52 kW