Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Stiftslijper recht 20000 RPM RRG-541RE

  • ERIKS:12140320
  • Fabrikant:8717981400126
Image 1
De RED ROOSTER stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen.Kenmerken:* De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit in de lichte industrie.* Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand.* De rubberommanteling van het motorhuis zorgt voor een goede isolatie.* De gedempte achteruitlaat verstelt eenvoudig het toerental.* Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt.
Opslaan in lijst

€ 103,00/ stukexcl. btw

€ 124,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Toerental
22000 tr/min
Aansluiting inlaat
1/4