€ 107,00/ stukexcl. btw
€ 129,47incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED ROOSTER |
Toerental | 20000 tr/min |
Spantangdiameter | 6 mm |
Aansluiting inlaat | 1/4 |
Diameter luchttoevoer | 6.5 mm |
Geluidsniveau | 84 dB |
Trillingen | 2.4 m/s² |
Vermogen | 0.23 kW |