Bijzondere kenmerken:
Deze composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-24N 1 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik.
• Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
• Compact en licht van gewicht
• Slagmechanisme Twin Hammer
• Kracht instelbaar, 3 standen
• Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
Technische kenmerken:
Veiligheidsnorm : EN ISO 11148-6
Aandrijfvierkant : 1"
Versie : R+H
Boutcapaciteit (mm) : 24
Slagmechanisme : Twin-Hammer
RPM : 5500
Koppel (Nm) : 1900
Krachtinstelling : R 3 Standen
Luchtverbruik (l/s) : 9,1
Gewicht (kg) : 3,7
Luchtaansluiting : PT 3/8"
Slangdiameter (mm) : 10
Vibraties (m/s²) : 4,8
Geluidsniveau (dB(A)) : 90
Maximale Luchtdruk (Bar) : 6,3