Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Slagmoersleutel 1/2"

  • ERIKS:23177369
  • Fabrikant:8717981000265
Image 1
Deze slagmoersleutel van Red Rooster is geschikt voor automotive gebruik * goede kwaliteit voor een zeer lage prijs * simpel opgebouwde slagmoersleutel met een één-hamer slagmechanisme * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Kracht instelbaar, 4 standen * Luchtuitlaat aan de voorzijde, van de gebruiker weg.
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting
1/2
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
6,900 tr/min
Moment
430 Nm
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
82 dB
Trillingen
11 m/s²