Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Schroevendraaier RR-1800DD direct drive

  • ERIKS:23286537
  • Fabrikant:8717981196715
Image 1
Deze schroevendraaier van Red Rooster is voorzien van een direkte aandrijving.
Ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie.
Door de direkte aandrijving uitstekend geschikt voor zelfborende/zelftappende schroeven en werk in hout en kunststof.
De schroevendraaier heeft een krachtige luchtmotor in een composiet behuizing met ergonomische vormgeving.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
en koude-geïsoleerd * Voorzien van hoogwaardige naaldlagers voor een lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting
1/4
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
1,800 tr/min
Moment
7.5 Nm
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
83 dB
Trillingen
3.5 m/s²